| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1759052 Herst.-Nr.: 1759052 EAN/GTIN: 5059039752270 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 25.2mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A, 5 A Kontaktmaterial = Kupfer Gehäusefarbe = Natur Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 25.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A, 5 A | Kontaktmaterial: | Kupfer | Gehäusefarbe: | Natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 1759052, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, MPB25A0F10EA24JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |