Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Cradle N Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Cradle N Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule
TE Connectivity Cradle N Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1649060
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23154D 721F104
EAN/GTIN:
     5056282776725
Suchbegriffe:
Kammrelais
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 30mm
Spulenwiderstand = 890Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 500VA

Kammrelais. Miniatur-Steckrelais Buchsen separat erhältlich Anwendungen - Telekommunikations-, Test- und Messausrüstung Kontaktwerkstoff: Silber + goldbesputtert 2,5 A 120 Vac Standards 5 A, 250 Vac robuste Ausführung Staubgeschützt Betriebstemperatur -40 → +70°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
30mm
Spulenwiderstand:
890Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
500VA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, relaissockel 24v, relaissockel, te connectivity relaissockel, 1649060, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23154D721F104, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 98,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,96*
€ 700,8624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,49*
€ 653,8931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,13*
€ 614,1947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,50*
€ 606,305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 491,10*
€ 584,409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.