Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1648731
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FTN7904
EAN/GTIN:
     5059045000204
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.2mm
Betätigerlänge = 22.5mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Kontaktmaterial = Feines Silber
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

CSA. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Miniaturausführung, mit langem flachen Hebel. Schalter mit verchromtem, langem flachen Hebel, attraktiv gestaltet und leicht bedienbar Goldkontakte, Best.-Nr. ; 317-617 317-617 , ; 317-639 317-639 und ; 317-623 317-623 Silberkontakte, Best.-Nr. ; 317-645 317-645 , ; 317-651 317-651 und ; 317-673 317-673 Niedrige Betätigungskraft Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.2mm
Betätigerlänge:
22.5mm
Betätigermaterial:
Verchromtes Messing
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 1648731, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, FTN7904, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,5978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.148,14*
€ 1.366,2866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.070,58*
€ 1.273,9902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 912,69*
€ 1.086,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 897,55*
€ 1.068,0845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 859,78*
€ 1.023,1382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.