Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1648496
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483355-1
EAN/GTIN:
     5056282771751
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 14polig
Steckverbinder 1 = Micro-MaTch IDC
Raster = 1.27mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Aderzahl = 14
Serie = Micro-MaTch
Länge = 100mm
Mantelfarbe = Grau
Standards = RoHS-kompatibel

Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Micro-MaTch IDC
Raster:
1.27mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Aderzahl:
14
Serie:
Micro-MaTch
Länge:
100mm
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, te connectivity flachbandkabel, 1648496, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833551, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,91295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 685,84*
€ 816,1496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 678,99*
€ 807,9981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 645,13*
€ 767,7047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,71*
€ 743,4049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 582,59*
€ 693,2821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.