Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1.25A, 6V dc 0.1s 0.55A 100 A max. 1.5mm 2.2mm 0.93mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648229
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PICOSMDC050S-2
EAN/GTIN:
     5059041286701
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 1.25A
Betriebsspannung = 6V dc
Auslösezeit = 0.1s
Haltestrom = 0.55A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 1.5mm
Höhe = 2.2mm
Breite = 0.93mm
Klemmenmaterial = Zinn
Minimaler Widerstand = 0.15Ω
Maximaler Widerstand = 800mΩ
Leistungsverlust = 0.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Abmessungen = 1.5 x 0.93 x 2.2mm

Serie PolySwitch™ nanoSMDC
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.25A
Betriebsspannung:
6V dc
Auslösezeit:
0.1s
Haltestrom:
0.55A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
1.5mm
Höhe:
2.2mm
Breite:
0.93mm
Klemmenmaterial:
Zinn
Minimaler Widerstand:
0.15Ω
Maximaler Widerstand:
800mΩ
Leistungsverlust:
0.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Abmessungen:
1.5 x 0.93 x 2.2mm
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 1648229, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, PICOSMDC050S2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,34341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.209,42*
€ 1.439,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.200,83*
€ 1.428,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.147,59*
€ 1.365,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.066,59*
€ 1.269,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.030,21*
€ 1.225,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.