Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse LVR SMD Sicherung, rückstellend / 0.74A, 240V ac/dc 21s 0.33A 4,5 A max. 11.4mm 19mm 3.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648179
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     F74007-000
EAN/GTIN:
     5059041094733
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 0.74A
Betriebsspannung = 240V ac/dc
Auslösezeit = 21s
Haltestrom = 0.33A
Maximaler Strom = 4,5 A
Länge = 11.4mm
Höhe = 19mm
Breite = 3.8mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.77Ω
Maximaler Widerstand = 1.24Ω
Leistungsverlust = 1.7W
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Serie = LVR

PolySwitch™ für Netzbetrieb der Serie LVR/LVB. Die TE PolySwitch-Netzspannungsproduktlinie der Serie LVR/LVB von PPTC-Einheiten (polymerer positiver Temperaturkoeffizient) umfasst Komponenten, die für Netzspannungen von 120 V ac und 240 V ac bis zu einem 2 A Betriebsstrom bei 20 °C ausgelegt sind. Sie schützen vor Schäden durch Stromstöße durch Überstrom und Übertemperaturfehler. Zusätzlich bieten sie niedrigen Widerstand und sind kompatibel mit Sicherungslösungen. Zu den typischen Anwendungen zählen medizintechnische Geräte, Motoren, Lüfter und Gebläse, Sicherheits- und Feueralarmsysteme, Prüf- und Messgeräte, Transformatoren, USB-Hubs, Anschlüsse und Peripheriegeräte. Nennströme von 50 mA bis 2 A Netzspannung von 120 V ac und 240 V ac Schnelle Auslösung Kleinwiderstand CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
0.74A
Betriebsspannung:
240V ac/dc
Auslösezeit:
21s
Haltestrom:
0.33A
Maximaler Strom:
4,5 A
Länge:
11.4mm
Höhe:
19mm
Breite:
3.8mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand:
0.77Ω
Maximaler Widerstand:
1.24Ω
Leistungsverlust:
1.7W
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Serie:
LVR
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 1648179, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, F74007000, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.