Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 1-polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180916
EAN/GTIN:
     5056282769475
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP FASTIN-FASTON

TE Connectivity Steckdosen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse Serie FASTIN-FASTON 250. Eine Serie von FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON 250 Drahtanschlussklemmen. Die Gehäuse bestehen aus Nylon mit einer UL 94 V2 oder UL 94 V0 Entflammbarkeitsklasse. Sie wurden entwickelt, um elektrischen und mechanischen Schutz zu gewähren. Ausrichtung und Verriegelungen verhindern falsches Stecken und ermöglichen eine sichere Steckverbindung. Diese FASTIN-FASTON 250 Steckverbindergehäuse ermöglichen die Befestigung von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen. Eigenschaften und Vorteile. Elektrischer und mechanischer Schutz Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Nylon-Gehäuse gemäß UL 94 V2 sind erhältlich Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung Konzipiert für einfache und mehrfache Anschlüsse von bis zu 8 Stromkreisen. Anwendungsbereich. Diese FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäuse sind ideal für den Einsatz als frei hängende oder Einbau-Kabelbaum-Steckverbinder in einer Vielzahl von Anwendungen. Anwendungsgebiete: Kfz-Verdrahtungsanwendungen und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und elektrische Bereiche
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP FASTIN-FASTON
Weitere Suchbegriffe: te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, 1648100, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 180916, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,234*
2 Tage
2299
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1159*
€ 0,3104*
1 Tag
2140
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
1 Tag
8255
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,371*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 199,47*
€ 250,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,49*
€ 298,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,98*
€ 289,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 203,40*
€ 242,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 201,33*
€ 239,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,68*
€ 237,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 199,47*
€ 237,37
pro Paket
1 Paket enthält 1.400 Stück (ab € 0,14248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,117*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,11*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
925324-2
ab € 0,127*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.