Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für FASTON Tabs Buchse / Stecker 1 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418911
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Gehäuse für FASTON Tabs, Typ=180916, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Positionen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
1,35 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,243*
Lager 115
2289
10
€ 5,95*
ab € 0,1179*
€ 0,2994*
1 Tag
7809
10
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,35*
1 Tag
2120
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
5
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,994* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,114*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
925324-2
ab € 0,127*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,0932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.