Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Brushless DC Motor Controller 3-phasig STSPIN32F0A, 200kHz, VFQFPN, 48-Pin, 70mA, 45 V, BLDC,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646992
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STSPIN32F0A
EAN/GTIN:
     5059042305753
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = BLDC
Konfiguration = 3-phasig
Ausgangsstrom max. = 70mA
Versorgungsspannung max. = 45 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 48
Arbeitsspannnung min. = –0,3 V
Schaltfrequenz typ. = 200kHz
Serie = STSPIN
Breite = 7.1mm
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Konfiguration:
3-phasig
Ausgangsstrom max.:
70mA
Versorgungsspannung max.:
45 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
48
Arbeitsspannnung min.:
–0,3 V
Schaltfrequenz typ.:
200kHz
Serie:
STSPIN
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, 1646992, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, STSPIN32F0A, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.