Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Brushless DC Motor Controller 3-phasig STSPIN32F0A, 200kHz, VFQFPN, 48-Pin, 70mA, 45 V, BLDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646973
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STSPIN32F0A
EAN/GTIN:
     5059042176841
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Motortyp = BLDC
Konfiguration = 3-phasig
Ausgangsstrom max. = 70mA
Versorgungsspannung max. = 45 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 48
Arbeitsspannnung min. = –0,3 V
Schaltfrequenz typ. = 200kHz
Serie = STSPIN
Breite = 7.1mm
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Konfiguration:
3-phasig
Ausgangsstrom max.:
70mA
Versorgungsspannung max.:
45 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
48
Arbeitsspannnung min.:
–0,3 V
Schaltfrequenz typ.:
200kHz
Serie:
STSPIN
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, dc/dc kontroller, 1646973, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, STSPIN32F0A, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,21*
1 Tag
3112
1
€ 14,99*
ab € 2,70*
€ 7,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.094,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ESC002V1
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.