Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT SiC-Schottky Diode , 650V / 8A, 2-Pin TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646971
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC8065D
EAN/GTIN:
     5059042163025
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.65V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Die SiC-Diode ist eine extrem leistungsstarke Schottky-Diode. Die Diode ist aus einem Siliziumkarbid-Substrat gefertigt. Das Material mit breitem Bandabstand ermöglicht die Konstruktion einer Schottky-Diode mit 650 V Nennleistung. Aufgrund der Schottky-Konstruktion wird beim Ausschalten keine Wiederherstellung angezeigt und Klingelmuster sind unerheblich. Das minimale kapazitive Ausschaltverhalten ist unabhängig von der Temperatur. Diese SIC-Diode von ST ist besonders geeignet für den Einsatz in PFC-Anwendungen und stärkt die Leistung in harten Schaltbedingungen. Seine hohe Stoßspannungsfestigkeit in Durchlassrichtung gewährleistet eine gute Stabilität in den EinschwingphasenKeine oder geringe SperrverzögerungSchaltverhalten unabhängig von der TemperaturSpeziell für PFC-AnwendungenHohe Stoßspannungsfestigkeit in DurchlassrichtungBetriebstemperatur Tj von –40 °C bis 175 °C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.65V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1646971, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC8065D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,49*
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,90*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.