|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1646929 Herst.-Nr.: EV-VNH7070AS EAN/GTIN: 5059042026122 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = H-Brücke VNH7070ALS Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = VNH7070AS, VNH7100AS Kit-Name = VNH7070AS Evaluation Board
STMicroelectronics EvaluierungsplatineDie STMicroelectronics Evaluierungsplatine ist ein neues Gerät, das mit H-Brücke vormontiert geliefert wird. Dieser integrierte Mindestsatz an elektrischen Komponenten ermöglicht es dem Benutzer, die Last, das Netzteil und den Mikrocontroller ohne zusätzlichen Aufwand in der externen Komponentenkonstruktion und -verbindung direkt anzuschließen. Das Gerät verfügt über einen zweifachen monolithischen Treiber für die Hochspannungsseite und zwei Schalter für die Niederspannungsseite. Diese Schalter wurden mit der von ST entwickelten VIPower ® M0-Technologie entwickelt, die eine effiziente Integration auf dem gleichen Chip ermöglicht, einem echten Leistungs-MOSFET mit einer intelligenten Signal-/Schutzschaltung.Eigenschaften und Vorteile:• Der Betriebswiderstand (pro Kanal) beträgt 70 MOhm • Betriebsspannungsbereich zwischen 4 V und 28 V • Ausgangsstrom beträgt 15 A. • Bietet elektrische Konnektivität und thermische Wärmeableitung für einfaches Prototyping • Einfache einzelne IC-Anwendungsplatine speziell für VNH7070ASAnwendungen:• DC/DC- und DC/AC-Wandler • Fabrikautomation • Lüfter und Pumpen • HID, Vorschaltgeräte • Motortreiber für Industrie- und Haushaltsgeräte • Netzteile Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | H-Brücke VNH7070ALS | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | VNH7070AS, VNH7100AS | Kit-Name: | VNH7070AS Evaluation Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, 1646929, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVVNH7070AS, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |