Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Solistrand Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, 16 → 14 AWG, Ø 4.19mm, Ges.L 14.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644784
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     330368
EAN/GTIN:
     5056282744991
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 16 → 14 AWG
Gesamtlänge = 14.4mm
Durchmesser = 4.19mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = Solistrand
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.84mm

Geeignete Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 817-325 817-325 und Best.-Nr. ; 373-308 373-308 , Matrizenbaugruppe oder Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. Stoßverbinder mit geschlossenem Zylinder und Sichtöffnung TE Connectivity SOLISTRAND. Geschlossene Zylinder-Stoßverbinder SOLISTRAND, Standard sind entworfen, um massive oder litzenartige Drähte und unregelmäßig geformte Leiter abzuschließen. Diese SOLISTRAND Stoßverbinder-Crimpanschlussklemmen mit geschlossenem Zylinder und Sichtöffnung bestehen aus feingradigem, besonders leitfähigem mit Zinnbeschichtung und verfügen über geschlossene Rundzylinder mit gelöteten Nähten, die eine einheitliche Metallfestigkeit um den Rundzylinder gewährleisten. Die innere Oberfläche der Rundzylinder der SOLISTRAND-Stoßverbinder mit Sichtöffnung ist entweder mit Vertiefungen versehen oder gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
16 → 14 AWG
Gesamtlänge:
14.4mm
Durchmesser:
4.19mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
Solistrand
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.84mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 1644784, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 330368, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,42156*
€ 0,53429*
1 Tag
4049
10
€ 14,99*
ab € 0,282*
€ 0,781*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,53429*
€ 0,63581
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,51156*
€ 0,60876
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42156*
€ 0,50166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 534,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
49935
ab € 844,84*
Zubehör
TE Connectivity
58545-1
ab € 197,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.