Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ZDC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640861
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1337541-0
EAN/GTIN:
     5056282710491
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = ZDC
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

HF-Koaxial-BNC-Buchsensteckverbinder der ZDC-Serie von TE Connectivity, für Leiterplattenmontage. HF-Koaxial-BNC-Buchsensteckverbinder der ZDC-Serie, für Leiterplattenmontage, mit MIL-C-39012- und MIL STD348A-kompatiblen Schnittstellen und Präzisionsgussgehäuse aus vernickeltem Zink. Diese HF-Koaxial-Klinkensteckverbinder der ZDC-Serie für Leiterplattenmontage verfügen über eine Bajonettkupplung für eine schnelle Steckverbindung sowie über isolierte thermoplastische Gehäuse. Die rechtwinkligen Versionen dieser BNC-Klinkensteckverbinder für Leiterplattenmontage sind mit niedriger Bauhöhe von nur 13,16 mm Höhe über der Platine erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Präzisionsgehäuse aus Zinkdruckguss MIL-C-39012- und MIL STD348A-kompatible Schnittstelle Bajonettkupplung für Schnellverbindung Isolierte Gehäuse aus Thermoplast Ausführung mit niedriger Bauhöhe erhältlich Boardlocks für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Diese HF-Koaxial-BNC-Klinkensteckverbinder der ZDC-Serie für Leiterplattenmontage sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Diese Anwendungen umfassen Messtechnik, medizintechnische Geräte, industrielle Prozesssteuerung und industrielle Steuerung, Verkehrs- und Kameraüberwachung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
ZDC
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1640861, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 613375410, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.