Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Brushless DC Motor Controller 3-phasig STSPIN32F0, 600mA, 200kHz, VFQFPN, 48-Pin, 70mA, 45 V, BLDC,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639769
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STSPIN32F0
EAN/GTIN:
     5059042290479
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = BLDC
Konfiguration = 3-phasig
Ausgangsstrom max. = 70mA
Versorgungsspannung max. = 45 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 48
Arbeitsspannnung min. = 8 V
Schaltfrequenz typ. = 200kHz
Serie = STSPIN
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Konfiguration:
3-phasig
Ausgangsstrom max.:
70mA
Versorgungsspannung max.:
45 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
48
Arbeitsspannnung min.:
8 V
Schaltfrequenz typ.:
200kHz
Serie:
STSPIN
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, 1639769, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, STSPIN32F0, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.