Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q101 EMV-Filter und ESD-Schutzvorrichtung 10.5V 6V min., 6-Pin, SMD QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639742
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EMIF02-02OABRY
EAN/GTIN:
     5059042068153
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter
Klemmenspannung max. = 10.5V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Höhe = 0.9mm

Die ESD-Schutzvorrichtungen für Datenleitungen sind monolithische Begrenzer für transiente Spannungen oder anwendungsspezifische diskrete Geräte zum Schutz vor Überspannungen und ESD. Sie schützen die mit Daten- und Übertragungsleitungen verbundenen Komponenten in Anwendungen wie Kfz-Infotainment, Navigations-, Kommunikations- und Audio-/VideosystemenStandard-CANbus-, LINbus- und FlexRay-Kfz-Schnittstellen Flexibilität in Verpackungs- und IntegrationsoptionenDer EMIF02-02OABRY ist eine hoch integrierte Lösung zur Unterstützung von EMV-Störungen in BroadR Reach™-Schnittstellen im Kfz-Bereich. Dieser Tiefpassfilter umfasst einen 15-kV-Schutz und befindet sich in einem 3 x 3 mm² QFN mit benetzbaren FlankenRückflussdämpfung (SDD11) bei 60 MHz: –20 dB Komponentenabstimmung: 1 % (zwischen Leitung 1 und 2) Gehäuseabmessungen: 3,0 x 3,0 mm Rastermaß: 1,1 μm QFN mit benetzbarer Flanke
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
10.5V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1639742, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, EMIF0202OABRY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.