Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639399
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483355-3
EAN/GTIN:
     5056282898298
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 14polig
Steckverbinder 1 = Micro-MaTch IDC
Steckverbinder 2 = Micro-MaTch IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 14
Serie = Micro-MaTch
Länge = 250mm
Mantelfarbe = Grau
Standards = RoHS-kompatibel

Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Micro-MaTch IDC
Steckverbinder 2:
Micro-MaTch IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
14
Serie:
Micro-MaTch
Länge:
250mm
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30cm, 1639399, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833553, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,07*
1 Tag
300
1
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 7,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 814,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-2
ab € 1,65*
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-4
ab € 2,09*
Zubehör
TE Connectivity
8-215460-4
ab € 1,52*
Zubehör
TE Connectivity
1483355-1
ab € 2,25*
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-4
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.