Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIMM Sockel 0.6mm 200-polig gewinkelt SMD Buchse DDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity DIMM Sockel 0.6mm 200-polig gewinkelt SMD Buchse DDR2
Artikel-Nr.:
     108EL-1639395
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1473005-4
EAN/GTIN:
     5056282898250
Suchbegriffe:
IC Sockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Typ des Speichersteckplatzes = DIMM Sockel
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anzahl der Kontakte = 200
Raster = 0.6mm
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
SDRAM Typ = DDR2
Betriebstemperatur min. = -55°C

DDR SO DIMM-Speichersockel, 0,6 mm, TE Connectivity. Speichersockel zur Bereitstellung einer zuverlässigen Verbindung mit SGRAM JEDEC SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) mit einer DDR1- oder DDR2-Datenrate. Diese SO-DIMM Speichersockel bieten eine mechanische Spannungseingabe in im Standardformat und rückwärts (Teilenummer 1473149-4). Cam-In-Modulbelastung sorgt für ein leichtes Einsetzen des Speichermoduls, und Auswurfhebel sorgen für einen sicheren Halt des Moduls und ermöglichen eine einfache Freigabe. Zur sicheren Verbindung mit der Leiterplatte stehen Lötstifte zur Verfügung. Diese SO DIMM-Speichersockel besitzen ein Standardprofil, mit Ausnahme der Teilenummern 1612618-C, die besonders hoch sind. Eigenschaften und Vorteile. Verriegelungen für eine sichere Verbindung zum Speichermodul Mechanische Spannungseingabe Cam-In-Modulbelastung Lötstifte für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese DDR SO-DIMM-Speichersockel bieten eine zuverlässige Verbindung mit Standard- und kundenspezifischen Speichermodulen in einer Vielzahl von Anwendungen. Anwendungen umfassen Notebook-PCs, Drucker, Server, Arbeitsstationen, Speicher- und verschiedene Kommunikations-Speicheranwendungen.
Weitere Informationen:
Typ des Speichersteckplatzes:
DIMM Sockel
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anzahl der Kontakte:
200
Raster:
0.6mm
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
SDRAM Typ:
DDR2
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1639395, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, DIMM/SIMM Sockel, TE Connectivity, 14730054, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
240
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,25*
3 Tage
112
1
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 10,01*
10 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,01*
1 Tag
179
1
€ 14,99*
ab € 3,82*
€ 10,77*
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.