Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stecker Koaxialsteckverbinder MCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp, Löt, für RG174, RG188,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639369
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337580-0
EAN/GTIN:
     5056282898045
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MCX Steckverbinder
te connect.amp autom buchsenkontakt
Koaxialanschlusstyp = MCX-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp, Löt
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG174, RG188, RG316
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

TE Connectivity MCX HF-Steckverbinder 50 Ohm – gerader Crimp-Stecker in professioneller Ausführung. Gerader 50 Ohm MCX HF-Koax-Crimp-Stecker in professioneller Ausführung mit PTFE-Dielektrikum, Sechskant-Crimp-Koaxialkabelanschluss und vergoldetem Messinggehäuse. Dieser gerade 50 Ohm MCX HF-Crimp-Stecker in professioneller Ausführung ist für folgende Koaxialkabeltypen geeignet: RG-174, RG-188, RG-316, URM 95, KX 3B, KX 22A
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
MCX-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp, Löt
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG174, RG188, RG316
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1639369, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 113375800, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,73*
1
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 34,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.073,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.