Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 2,7 nH 600mA mit Keramik-Kern, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm, 6GHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638098
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786027A
EAN/GTIN:
     5059042175196
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,7 nH
Gleichstrom max. = 600mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = WE-MK
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 6GHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Würth-Multilayer-Keramik-Induktivitäten 0603 der Serie WE-MK. Würth-Multilayer-Keramik-Induktivitäten 0603 der Serie WE-MK sind für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen wie z. B. Tunern, Transpondern und HF-Verstärkern geeignet. Zu den weiteren Anwendungen gehören Pager, Oszillatoren, Laptops, PCMCIA-Karten, Bluetooth, WLAN und Filterschaltungen. Diese Induktivitäten bieten stabile Induktivität über Temperatur, induktive Toleranzen von 5 %; ±0,3 nH und eine hohe Eigenresonanzfrequenz. Die Wicklungen sind auf Keramiksubstrat gedruckt und es werden Aufschmelz- oder Schwall-Lötverfahren für diese Serie von Mehrschichtinduktivitäten empfohlen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,7 nH
Gleichstrom max.:
600mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
WE-MK
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
6GHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1638098, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744786027A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2845
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0786*
€ 0,2238*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.