Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MK SMD-Mehrschicht-Induktivität, 8,2 nH 250mA mit Keramik-Kern, 0201 (0603M) Gehäuse 0.6mm, 4.6GHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638023
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744782082
EAN/GTIN:
     5059042304763
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 8,2 nH
Gleichstrom max. = 250mA
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Gleichstromwiderstand max. = 900mΩ
Serie = WE-MK
Kernmaterial = Keramik
Resonanzfrequenz max. = 4.6GHz
Qualitätsfaktor min. = 20

Würth-Multilayer-Keramik-Induktivitäten 0201 der Serie WE-MK. Würth-Multilayer-Keramik-Induktivitäten 0201 der Serie WE-MK sind für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen geeignet. Die Wicklungen sind auf Keramikträger aufgedruckt. Diese Induktivitäten bieten stabile Induktivität über Temperatur, induktive Toleranzen von 5 %; ±0,3 nH und eine hohe Eigenresonanzfrequenz. Es werden Aufschmelz- oder Schwall-Lötverfahren für diese Serie empfohlen. Zu idealen Anwendungen für diese SMD-Induktivitäten gehören Pager, Oszillatoren, Laptops, PCMCIA-Karten, Bluetooth, WLAN und Filterschaltungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,2 nH
Gleichstrom max.:
250mA
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Gleichstromwiderstand max.:
900mΩ
Serie:
WE-MK
Kernmaterial:
Keramik
Resonanzfrequenz max.:
4.6GHz
Qualitätsfaktor min.:
20
Weitere Suchbegriffe: 1638023, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744782082, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,496*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 2.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.