Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MAPI SMD Induktivität, 470 nH 4.8A mit Magnetische Eisenlegierung-Kern, 3020 Gehäuse 3mm / ±30%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637438
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744383360047
EAN/GTIN:
     5059042148480
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 470 nH
Gleichstrom max. = 4.8A
Gehäuse-Form = 3020
Länge = 3mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 3 x 3 x 2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 22mΩ
Serie = WE-MAPI
Kernmaterial = Magnetische Eisenlegierung
Resonanzfrequenz max. = 99MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt

Drahtdrosseln Würth Elektronik 3020 Serie WE-MAPI. Magnetisch geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-MAPI mit magnetischer Eisenlegierung für hohe Stromstärken und Beständigkeit gegen hohe Stromspitzen. Darüber hinaus bieten diese kompakten Leistungsinduktivitäten einen leisen Betrieb, geringe Streuflussstörungen sowie einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Anwendungen für die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-MAPI umfassen: DC/DC-Wandler für Starkstrom-Netzteile, DC/DC-Wandler für Anwenderprogrammierbare Steuergatterarrays (FPGA), POL-Wandler, tragbare Stromversorgungen wie für PDAs und Digitalkameras, Mainboards/Grafikkarten, batteriebetriebene Geräte, Netzteile für Smartphones, Tablet-PCs und andere mobile Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 nH
Gleichstrom max.:
4.8A
Gehäuse-Form:
3020
Länge:
3mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
3 x 3 x 2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
22mΩ
Serie:
WE-MAPI
Kernmaterial:
Magnetische Eisenlegierung
Resonanzfrequenz max.:
99MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, hf drossel 470nh, smd drossel, 1637438, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744383360047, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,88*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
1 Tag
847
1
€ 14,99*
ab € 0,825*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.