Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Brushless DC Motor Controller 3-phasig STSPIN32F0, 600mA, 200kHz, VFQFPN, 48-Pin, 70mA, 45 V, BLDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637335
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STSPIN32F0
EAN/GTIN:
     5059042187687
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Motortyp = BLDC
Konfiguration = 3-phasig
IGBT Collectorstrom max. = 600mA
Versorgungsspannung max. = 45 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 48
Arbeitsspannnung min. = 8 V
Schaltfrequenz typ. = 200kHz
Serie = STSPIN
Abmessungen = 7.1 x 7.1 x 0.95mm

Der STSPIN32F0 ist ein Kompaktsystem, das eine integrierte Lösung für den Betrieb von dreiphasigen BLDC-Motoren mit unterschiedlichen Antriebsmodi bietet. Es enthält einen Dreifach-Halbbrücken-Gattertreiber, der Leistungs-MOSFETs oder IGBTs mit einer Strombelastbarkeit von 600 mA (Senke und Quelle) antreiben kann. Die Schalter für die Hochspannungs- und Niederspannungsseiten derselben Halbbrücke können dank einer integrierten Verriegelungsfunktion nicht gleichzeitig hochgefahren werden. Ein interner DC/DC-Abwärtswandler bietet die 3,3-V-Spannung, die sowohl für die Versorgung der MCU als auch der externen Komponenten geeignet ist.Erweiterte Betriebsspannung von 8 bis 45 VDreiphasige Gate-Treiber600 mA Senke/QuelleIntegrierte Bootstrap-DiodenKreuz-Leitungsvermeidung16 Universal-E/A-Anschlüsse (GPIO)5 Universalzeitgeber12-Bit-ADC-Wandler (bis zu 9 Kanäle)
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Konfiguration:
3-phasig
IGBT Collectorstrom max.:
600mA
Versorgungsspannung max.:
45 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
48
Arbeitsspannnung min.:
8 V
Schaltfrequenz typ.:
200kHz
Serie:
STSPIN
Abmessungen:
7.1 x 7.1 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, dc/dc kontroller, 1637335, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, STSPIN32F0, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,60*
2 Tage
1302
1
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 6,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 936,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1J220XP
ab € 0,097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.