Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Array 22.7V 13.6V min., 2-Pin, SMD 13.2V max QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637314
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA15P60-1U1M
EAN/GTIN:
     5059042302561
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 22.7V
Durchschlagspannung min. = 13.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 13.2V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1200W
Impulsspitzen-Strom max. = 57A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
22.7V
Durchschlagspannung min.:
13.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
13.2V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1200W
Impulsspitzen-Strom max.:
57A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1637314, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA15P601U1M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1216*
1
€ 5,90*
ab € 0,0916*
€ 0,331*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 972,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.