Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±2 %, 53.8mm, 22.3mm, 19.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636290
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30PC-0-RS-C
EAN/GTIN:
     5059041648059
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 19.6mm
Genauigkeit = ±2 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C

Spannungsmessgerät DMS 30/40PC - LED, 3,5/4,5-stellig, 200mV/2V/20V, 14,2mm Zeichenhöhe. 3 1/2 bzw. 4 1/2-stellige LED-Anzeige (Höhe 14mm) Auswahl zwischen mehreren LED-Farben Automatischer Nullabgleich Genauigkeit von 0,05% durch Lasertrimmung Überspannungsschutz ±250V Vollständig, keine externen Bauteile nötig Einfache Montage auf Front- oder Leiterplatte
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
19.6mm
Genauigkeit:
±2 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, 1636290, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS30PC0RSC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 51,86*
€ 75,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,73*
€ 86,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 3,97*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,82*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.