| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1635359 Herst.-Nr.: 624124122030 EAN/GTIN: 5059042067392 |
| |
|
| | |
| Serie = WR-WTB Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Drahtgröße = 22AWG
Vorgecrimpte Kabelgarnituren Würth Serie WR-WTB, 2,00 mm. Kabelgarnituren der Serie WR-WTB in 2,00 mm, schwarz, gemäß UL1007, mit einem Crimp-Buchsenkontakt vorbestückt. Best.-Nr. ; 828-1308 828-1308 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 26 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-1311 828-1311 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 24 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 24 AWG, Kabellänge – 300 mm Best.-Nr. ; 828-1459 828-1459 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Kabellänge – 300 mm Weitere Informationen: | | Serie: | WR-WTB | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 22AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, 1635359, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 624124122030, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,77* | € 2,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,17* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|