| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1635334 Herst.-Nr.: 619100126015 EAN/GTIN: 5059042192285 |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = WR-WTB Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Drahtgröße = 26AWG
Vorgecrimpte Kabelgarnituren Würth Serie WR-WTB, 2,54 mm. Kabelgarnituren der Serie WR-WTB in 2,54 mm, schwarz, gemäß UL1007, mit einem Crimp-Buchsenkontakt vorbestückt. Best.-Nr. ; 828-1516 828-1516 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 26 AWG, Ende B – 3 mm werkseitig abisoliert, Kabellänge – 150 mm Best.-Nr. ; 828-1519 828-1519 : Ende A – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Ende B – Crimp-Buchsenkontakt 22 AWG, Kabellänge – 300 mm Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | WR-WTB | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 26AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze awg26 schwarz, litze, litze awg26, 1635334, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Wurth Elektronik, 619100126015, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,03* | € 2,80* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,31* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|