Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1635171
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.850A
EAN/GTIN:
     4021563698158
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Genauigkeit = ±2 mmm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Anzeigentyp = LCD
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 650nm
Betriebsart = Akku
Gewicht = 82g
Modellnummer = LaserRange-Master T4 Pro

Laser Range-Master T4 Laser-Entfernungsmesser – mit Bluetooth-Schnittstelle und Winkelfunktion Eigenschaften und Vorteile • Punktgenaues Messen mit dem Laser zur exakten Längenbestimmung • Die Funktion zur Berechnung von Flächen und Volumen ermöglichen die Erfassung von Raumgrößen, z. B. zur Berechnung von Materialmengen • Bluetooth-Schnittstelle zur Messdatenübertragung • 360°-Neigungssensor zur Bestimmung des horizontalen und vertikalen Abstands • Hohe Messgenauigkeit bis zu 40 m: ± 2 mm • Innerer Messbereich: 0,2 m bis 40 m • 3 wählbare Mess-Referenzpunkte: Front, Stativ und Rückseite • Kontinuierliche Messfunktion • Beleuchtetes 3-Zeilen-Farb-LCD-Display mit Touch-Funktion • Stabiles, ergonomisches Gehäuse
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±2 mmm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Anzeigentyp:
LCD
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
650nm
Betriebsart:
Akku
Gewicht:
82g
Modellnummer:
LaserRange-Master T4 Pro
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, laserliner entfernungsmesser, entfernungsmesser, entfernungsmesser 40 m, 1635171, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, Laserliner, 080850A, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,17*
€ 95,14*
€ 4,90*
ab € 76,48*
€ 95,15*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 78,02*
€ 97,47*
€ 3,50*
ab € 83,95*
€ 103,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 144,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.