Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-RFI SMD Induktivität, 2,7 μH 100mA mit Ferrit-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse 2mm / ±5%, 100MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635011
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744760327A
EAN/GTIN:
     5059042154610
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 2,7 μH
Gleichstrom max. = 100mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 3.5Ω
Serie = WE-RFI
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100MHz
Qualitätsfaktor min. = 15

Drahtinduktivitäten Würth 0805 WE-RFI. SMD-Leistungsinduktivitäten Serie WE-RFI mit einem Ferritkernaufbau für hohe Stromstärken. Zusätzlich sind diese kompakten Leistungsinduktivitäten für den Einsatz in HF-Anwendungen mit niedriger Frequenz und RFID-Anwendungen (schlüssellos) mit geringem akustischem Lärm, geringer Streuflussstörung und einem Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 85 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,7 μH
Gleichstrom max.:
100mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
3.5Ω
Serie:
WE-RFI
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100MHz
Qualitätsfaktor min.:
15
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1635011, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744760327A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,618*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,57*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,27*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.