Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ3560 Dual Lock™ Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 25mm x 2.5m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SJ3560 Dual Lock™ Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 25mm x 2.5m, transparent
Artikel-Nr.:
     108EL-1634736
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M SJ356B 25mm x2,5m
EAN/GTIN:
     5059041193658
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 25mm
Länge = 2.5m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = transparent
Modellnummer = SJ3560

Wiederverschließbare 3M 3M-Dual Lock-SJ356B-Befestigungselemente, 25 mm x 2,5 m, transparentEigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Das lichtdurchlässige Material ist ideal zum Befestigen von transparentem Material • Verbindet mit einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, Glas und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS • Superfest: Fünfmal höhere Zugfestigkeit als typische Klettverschlüsse • Sauberer, glatter Halt ″hinter den Szenen″ für ästhetische Verbesserungen - Flexibilität für Ihre Designs • Halten Sie die Oberflächenintegrität ohne Löcher, um Feuchtigkeit, Korrosion oder Schmutz einzuladen • Einfach anzuwenden, zu verwenden und zu warten • ability to join disähnlichen materials unrosion and verunreinigung • Schwingungsdämpfung und -sicherheit, kein Lösen oder Versagen von Anbaugeräten • Durable für wiederholtes Öffnen und Schließen, Hunderte von Aufsätzen • Ermöglicht eine präzise Ausrichtung vor dem endgültigen Schließen • Zugibt haptisches und rauscharmes Rückführen für korrektes Schließen • Zuverlässige Leistung im Innen- und AußenbereichDer einzigartige, ineinander greifende, pilzförmige Kopf-Snap der 3M TM Dual Lock TM-Verschließbaren Befestigungselemente SJ356B geschlossen und verriegelt bleiben. Sie schließen mit einem akustischen Signal, um sicherzustellen, dass Ihr Design sicher befestigt ist. Die druckempfindliche Kleberückseite sorgt für starke und Durable Verbindungen zu Metallen (Aluminium, Edelstahl), Glas, Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat, ABS) und Farben.AnwendungenStarkes, zuverlässiges und einfach zu verwendendes wiederverschließbares Befestigungselement zum Austausch von Schrauben, Nägeln, Druckknöpfen und Nieten. Entwickelt für ein lichtdurchlässiges Erscheinungsbild, das sich an einer Vielzahl von Substraten wie Metallen, Glas und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS anhaftet. Für den Innen- und Außeneinsatz.Der einzigartige, ineinander greifende, pilzförmige Kopf-Snap der 3M TM Dual Lock TM-Verschließbaren Befestigungselemente SJ356B geschlossen und verriegelt bleiben. Sie schließen mit einem akustischen Signal, um sicherzustellen, dass Ihr Design sicher befestigt ist. Druckempfindliche Kleberückseite sorgt für starke und Durable Verbindungen zu Metallen (Aluminium, Edelstahl), Glas, Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat, ABS) und Farben. Kein Bohren, Schrauben, Festziehen oder kompliziertes Installieren Das Dual-Lock™-Band nutzt einen transparenten Selbstkleber aus Acryl, der an einer Vielzahl von Materialien gut haftet, einschließlich einigen Kunststoffen, Metall, Glas und lackierten Oberflächen. Die schnelle Haftung gewährleistet eine einfache Anbringung ohne mechanischen Befestigungsvorgang. Im verbundenen Zustand können die Halbkugelköpfe auf kurzem Stamm ebenso fest halten wie Schrauben und Nieten, lassen sich aber dennoch leicht trennen. Das Band SJ355B von 3M verfügt über ein Acryl-Schaumstoffband, das mit einer entfernbaren Deckschicht geschützt wird. Dadurch wird ein besserer Kontakt mit Oberflächen ermöglicht, die eine leichte Textur oder Unebenheiten aufweisen. Vielseitig, robust und unsichtbar Ein schwarzer Druckverschluss mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm mit einem druckempfindlichen Acryl-Haftkleber Typ 250 passend für Typ 170, 250 und 400. Schließt mit einem hörbaren Einrastgeräusch Fünffache Zugfestigkeit von typischen Klettverschlüssen Öffnet und schließt sich 1000 Mal vor dem Verlust von 50 % seiner ursprünglichen Zugfestigkeit Entwickelt für den Einsatz auf Metallen, Glas und Kunststoffen mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie und Farbe Schaumstoffband als Trägermaterial ermöglicht besseren Kontakt mit strukturierten oder unregelmäßigen Oberflächen Bestens geeignet für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen Professionelle Industrie-Serie: Blister-Verpackung mit mehrsprachigen BeschreibungenDie Anzahl der Verwendungen ist mit den Stämmen, den Halbkugelköpfen und der Trägerfolie aus Polypropylen unbegrenzt. Für die langfristige Nutzung des Befestigungselements werden Temperaturen von 30 °C bis +70 °C (kurzfristig +95 °C) empfohlen. Es kann in geschlossenen Räumen und im Freien verwendet werden. Typische Anwendungen: Befestigen von Objekten an sicheren Oberflächen Hängende Grafiken und Banner, die häufig gewechselt werden Automobilindustrie Sanitätsartikel, z. B. zum Sichern eines Stützbands Typische Anwendungen • Anbringen von Objekten zur Sicherung von Oberflächen • Hängende Grafiken und Banner, die sich häufig ändern • Automobilindustrie • Medizinische Verbrauchsmaterialien wie das Sichern einer Strebe Häufig gestellte Fragen Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Befestigung des Klettverschlusses an einem Produkt. Klettverschlüsse mit Gewebe als Trägermaterial können in Textilien und Stoffe eingenäht werden. Sie können mit Haftkleber oder sogar mit einem wärmeaktivierten Klebstoff auf eine Oberfläche geklebt werden.Wie wird der Klettverschluss an einem Produkt angebracht?Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Befestigung des Klettverschlusses an einem Produkt. Klettverschlüsse mit Gewebe als Trägermaterial können in Textilien und Stoffe eingenäht werden. Es kann mit Haftkleber oder sogar mit einem wärmeaktivierten Klebstoff auf eine Oberfläche geklebt werden.Hat Wasser Auswirkungen auf die Leistung von Klettverschlüssen?Klettbänder lösen sich nicht in Wasser auf, und Wasser hat keine Auswirkungen auf die Haltekraft des Bands.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
2.5m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
transparent
Modellnummer:
SJ3560
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, klettband 25mmx2,5m 3m, klett band, klettband transparent, 1634736, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, 3M, 3MSJ356B25mmx2,5m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2176999
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.