Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 15μH 0.035Ω 0.015Ω 2.33:1 SMD, 550nH 32.31 x 27.03 x 13.69mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634308
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311594
EAN/GTIN:
     5059042279474
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Primär-Induktanz = 15µH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.035Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.015Ω
Windungsverhältnis = 2.33:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 550nH
Abmessungen = 32.31 x 27.03 x 13.69mm
Tiefe = 13.69mm
Länge = 32.31mm
Breite = 27.03mm
Isolationsspannung = 2.5kV

Würth-Sperrwandler-Trafos. Eigens entwickelt für DC/DC-Wandler und Offline-PWM-Schaltregler Der Transformator ist aufgrund der hohen Betriebsfrequenz viel kleiner als ein normaler Netztrafo für die gleiche Nennleistung
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
15µH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.035Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.015Ω
Windungsverhältnis:
2.33:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
550nH
Abmessungen:
32.31 x 27.03 x 13.69mm
Tiefe:
13.69mm
Länge:
32.31mm
Breite:
27.03mm
Isolationsspannung:
2.5kV
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, 1634308, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 750311594, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,3187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.032,94*
€ 1.229,1986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.011,50*
€ 1.203,685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 977,36*
€ 1.163,0584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 955,91*
€ 1.137,5329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 931,87*
€ 1.108,9253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.