Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PDF Drosselspule, 2,5 μH 13.7A mit Ferrit-Kern, 1064 Gehäuse 10.2mm / ±30%, 57MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634240
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447798250
EAN/GTIN:
     5059042146578
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 2,5 μH
Gleichstrom max. = 13.7A
Gehäuse-Form = 1064
Länge = 10.2mm
Tiefe = 10.2mm
Höhe = 6.4mm
Abmessungen = 10.2 x 10.2 x 6.4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 5mΩ
Serie = WE-PDF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 57MHz
Betriebstemperatur max. = +150°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-PDF. Kernwerkstoff NiZn Flache Draht-Leistungsinduktivität Erweiterte Betriebstemperatur –40 bis +150 °C Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Geringe Eigenverluste Hoher Sättigungsstrom Flache Drahtspule für geringe Leistungsverluste bei hohen Frequenzen Hohe Eigenresonanzfrequenz Empfohlenes Lötprofil: Reflow Geeignete Anwendungen für Hochfrequenz-Schaltregler
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,5 μH
Gleichstrom max.:
13.7A
Gehäuse-Form:
1064
Länge:
10.2mm
Tiefe:
10.2mm
Höhe:
6.4mm
Abmessungen:
10.2 x 10.2 x 6.4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
5mΩ
Serie:
WE-PDF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
57MHz
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1634240, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447798250, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,84*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 4,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.