Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, 2220 (5650M), 4A, 5.59 x 5.08 x 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633999
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279224271
EAN/GTIN:
     5059042746181
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Gehäusetyp = 2220 (5650M)
Impedanz bei 100 MHz = 270Ω
Impedanz bei 300 MHz = 350Ω
Nennstrom = 4A
Typ = Kugel
Abmessungen = 5.59 x 5.08 x 3.2mm
Länge = 5.59mm
Tiefe = 5.08mm
Höhe = 3.2mm
Applikation = EMI Unterdrückung, Starkstrom

Mehrschichtige EMI-Leistungsentstörungsperle – Serie WE-MPSB. Kompakte SMD-Entstörperle Würth Serie WE-MPSB mit hoher Stromstärke bis 10,5 A. Aufschmelzlötung empfohlen Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Sehr niedriger DC-Widerstand Anwendungen in Filtern mit hohen Einschaltstromspitzen, Motor-Störimpulsunterdrückung, EMI-Unterdrückung von DC/DC-Wandlern und DC-Netzteilen, Breitband-Unterdrückung
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
2220 (5650M)
Impedanz bei 100 MHz:
270Ω
Impedanz bei 300 MHz:
350Ω
Nennstrom:
4A
Typ:
Kugel
Abmessungen:
5.59 x 5.08 x 3.2mm
Länge:
5.59mm
Tiefe:
5.08mm
Höhe:
3.2mm
Applikation:
EMI Unterdrückung, Starkstrom
Weitere Suchbegriffe: 1633999, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74279224271, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,66*
1 Tag
10
5
€ 14,99*
ab € 0,769*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.