Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 1:1:1:1:1:1 0.13μH 17.5 x 16 x 8.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633834
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196311
EAN/GTIN:
     5059042457704
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität = 0.13µH
Abmessungen = 17.5 x 16 x 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Länge = 17.5mm
Breite = 16mm
Betriebsfrequenz max. = 1MHz
Temperatur min. = -40°C

Leistungswerte zwischen 1 und 50 Watt können mit den Transformatoren der Serie WE-FLEX umgewandelt werden. Sie können bei Schaltfrequenzen von bis zu 1 MHz verwendet werden. WE-FLEX-Trafos. 3 x 2 Wicklungen Isolationsspannung 500 V dc Geringe Streuinduktivität Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C Zu den Anwendungen gehören: Sperrwandler, Vorwärts-, Gegentakt-, Abwärts-, Aufwärts- und SEPIC-Wandler
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität:
0.13µH
Abmessungen:
17.5 x 16 x 8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Länge:
17.5mm
Breite:
16mm
Betriebsfrequenz max.:
1MHz
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, 1633834, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 749196311, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.