Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 1:1:1:1:1:1 0.17μH 16.3 x 12 x 7.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633832
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196241
EAN/GTIN:
     5059042462005
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität = 0.17µH
Abmessungen = 16.3 x 12 x 7.4mm
Tiefe = 7.4mm
Länge = 16.3mm
Breite = 12mm
Betriebsfrequenz max. = 1MHz
Temperatur min. = -40°C

Leistungswerte zwischen 1 und 50 Watt können mit den Transformatoren der Serie WE-FLEX umgewandelt werden. Sie können bei Schaltfrequenzen von bis zu 1 MHz verwendet werden. WE-FLEX-Trafos. 3 x 2 Wicklungen Isolationsspannung 500 V dc Geringe Streuinduktivität Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C Zu den Anwendungen gehören: Sperrwandler, Vorwärts-, Gegentakt-, Abwärts-, Aufwärts- und SEPIC-Wandler
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1:1:1:1:1
Streuinduktivität:
0.17µH
Abmessungen:
16.3 x 12 x 7.4mm
Tiefe:
7.4mm
Länge:
16.3mm
Breite:
12mm
Betriebsfrequenz max.:
1MHz
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, 1633832, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 749196241, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.574,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 3,9373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.686,40*
€ 2.006,816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.662,292*
€ 1.978,12748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.615,632*
€ 1.922,60208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.589,32*
€ 1.891,2908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.574,92*
€ 1.874,1548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.