Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TI Drosselspule, 470 μH 400mA mit Ferrit-Kern, XS Gehäuse / ±10%, 2.9MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633735
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447462471
EAN/GTIN:
     5059042150094
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
SMD Drossel
drosselspule 470µh
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 400mA
Gehäuse-Form = XS
Höhe = 8.5mm
Durchmesser = 6mm
Abmessungen = 6 x 8.5mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 2400mΩ
Serie = WE-TI
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.9MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Wurth Radiale Induktivität Serie WE-TI. Induktivität mit radialer Durchgangsbohrung als Filterdrossel, Kernmaterial mit hoher Sättigung. Klein, Größe 6 x 8 mm Maximaler Strom bis zu 8,5 A Hohe Qualität Hohe Eigenresonanzfrequenz Niedriger Gleichstromwiderstand. Anwendungsbereich. Signalfilterung Entkopplung Netzteilfilter Filter gegen elektromagnetische Störungen Niederleistungs-Schaltregler
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
400mA
Gehäuse-Form:
XS
Höhe:
8.5mm
Durchmesser:
6mm
Abmessungen:
6 x 8.5mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
2400mΩ
Serie:
WE-TI
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.9MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, 1633735, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447462471, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,82*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,581*
€ 1,518*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.