Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TI Drosselspule, 1,5 mH 200mA mit Ferrit-Kern, XS Gehäuse / ±10%, 1.4MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633731
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447462152
EAN/GTIN:
     5059042456615
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
SMD Drossel
entstördrossel
Induktivität = 1,5 mH
Gleichstrom max. = 200mA
Gehäuse-Form = XS
Höhe = 8.5mm
Durchmesser = 6mm
Abmessungen = 6 x 8.5mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 8000mΩ
Serie = WE-TI
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.4MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Wurth Radiale Induktivität Serie WE-TI. Induktivität mit radialer Durchgangsbohrung als Filterdrossel, Kernmaterial mit hoher Sättigung. Klein, Größe 6 x 8 mm Maximaler Strom bis zu 8,5 A Hohe Qualität Hohe Eigenresonanzfrequenz Niedriger Gleichstromwiderstand. Anwendungsbereich. Signalfilterung Entkopplung Netzteilfilter Filter gegen elektromagnetische Störungen Niederleistungs-Schaltregler
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,5 mH
Gleichstrom max.:
200mA
Gehäuse-Form:
XS
Höhe:
8.5mm
Durchmesser:
6mm
Abmessungen:
6 x 8.5mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
8000mΩ
Serie:
WE-TI
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.4MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1633731, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447462152, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,82*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 1,518*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,69*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,18*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.