Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SL5 Drosselspule, 2,2 mH 750mA mit Ferrit-Kern 10mm / ±40%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633662
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744272222
EAN/GTIN:
     5059042457223
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 750mA
Länge = 10mm
Tiefe = 8.7mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 10 x 8.7 x 6.5mm
Toleranz = ±40%
Gleichstromwiderstand max. = 300mΩ
Serie = WE-SL5
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Dual

Gleichtakt-SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-SL5. 4-poliges SMD-Gehäuse Impedanzen bis zu 13 kΩ Nennstrom bis 2,5 A Geringe Streuinduktivität Gehäuse nach UL 94-VO Anwendungen: CAN, USB, Firewire, Daten- und Netzleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 mH
Gleichstrom max.:
750mA
Länge:
10mm
Tiefe:
8.7mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
10 x 8.7 x 6.5mm
Toleranz:
±40%
Gleichstromwiderstand max.:
300mΩ
Serie:
WE-SL5
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Dual
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1633662, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744272222, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,51*
1 Tag
302
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 3,88*
1 Tag
47
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 2.008,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.