Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-CMB Gleichtaktdrossel, 1 mH, ±30%, 3A, Radial / R-DC 35mΩ x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth WE-CMB Gleichtaktdrossel, 1 mH, ±30%, 3A, Radial / R-DC 35mΩ x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1633391
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744822301
EAN/GTIN:
     5059042466324
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 3A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 35mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 17.5mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 17.5 x 13 x 22mm
Anschlussraster = 7.7mm
Serie = WE-CMB
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Gleichtaktdrosseln Würth Serie WE-CMB XS, M und XL. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB von Würth Elektronik sind eine kompakte Lösung mit hoher Unterdrückung asymmetrischer Störungen selbst bei niedrigen Frequenzen. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB bieten den höchstmöglichen Strom für ihre ultrakompakte Bauweise. Die Gleichtaktdrosseln WE-CMB bieten dank der integrierten Antikapazitäts-Wickeltechnik eine Breitband-Abschirmung. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes Design. Klimaklasse: 40/125/21. IEC 60938-2. Entflammbarkeit: UL 49 V-0. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Produktanwendungen:. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB sind ideal für die Unterdrückung von Gleichtaktrauschen und von Funkstörungen in Motoren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzeingangs- und -ausgangsfilter, Leistungselektronik und die Filterung von Geräten ohne Erdungsanschluss. Anwendungsbereich. Leistungselektronik Netzleitung mit Ein- und Ausgangsfilter Zur Filterung von Geräten mit stabilem Erdungsanschluss HF-Unterdrückung in Motoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
3A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
35mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
17.5mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
17.5 x 13 x 22mm
Anschlussraster:
7.7mm
Serie:
WE-CMB
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, netzentstörfilter, speicherdrossel 3a, 1633391, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 744822301, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
140
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,14*
1 Tag
187
1
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 6,26*
1 Tag
167
1
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 6,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 579,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.