Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GF Drosselspule, 1,5 μH 370mA mit Ferrit-Kern, 1210 (3225M) Gehäuse 3.2mm / ±10%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633315
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744764015
EAN/GTIN:
     5059042153347
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 1,5 μH
Gleichstrom max. = 370mA
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.2mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 850mΩ
Serie = WE-GF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 85MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Würth Hochfrequenzdrosseln der Serie 1210 WE-GF. Die hochwertigen gewickelten SMD-Induktivitäten der Serie WE=GF von Würth sind für Anwendungen wie z. B. HF-Verstärker, Oszillatoren, Transponder, LC-Filterschaltungen, Adapternetzwerke und auch HF-Schaltungen wie Tuner bestimmt. Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,5 μH
Gleichstrom max.:
370mA
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.2mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
850mΩ
Serie:
WE-GF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
85MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1633315, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744764015, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,929*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.