Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 11V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632528
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5241BT1G
EAN/GTIN:
     5059042109863
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 22Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 2.69 x 1.6 x 1.12mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zenerdioden 500 mW, Serien MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1G, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
22Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
2.69 x 1.6 x 1.12mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1632528, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMSZ5241BT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,36*
€ 93,2484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,27*
€ 86,0013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.