Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 21V 14.25V min., 3-Pin, SMD 12V max SOT-23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632510
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ15VALT1G
EAN/GTIN:
     5059042461251
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 21V
Durchschlagspannung min. = 14.25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 24W
Impulsspitzen-Strom max. = 1.9A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3.04mm

Zweifache TVS-Zenerdioden mit gemeinsamer Anode, ON Semiconductor. Zweifache TVS für SMD mit gemeinsamer Anode Ideal geeignet für das automatische Einsetzen Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
21V
Durchschlagspannung min.:
14.25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
24W
Impulsspitzen-Strom max.:
1.9A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3.04mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 1632510, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, MMBZ15VALT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
30000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0207*
€ 0,0289*
Lager 108
600
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,14*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,367*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.