| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1632444 Herst.-Nr.: MBR745G EAN/GTIN: 5059042447675 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220AC Dauer-Durchlassstrom max. = 7.5A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 7.5A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 45V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1632444, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBR745G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |