Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 91V / 5 W max, DO-15 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632334
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5377BRLG
EAN/GTIN:
     5059042448672
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = DO-15
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 15mA
Zener Lastwiderstand max. = 75Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5364 bis 1N5388, ON Semiconductor. Eine komplette Reihe von 5-Watt-Zenerdioden mit engen Grenzen und verbesserten Betriebseigenschaften.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
DO-15
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
15mA
Zener Lastwiderstand max.:
75Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1632334, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5377BRLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 643,40*
€ 765,646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 635,16*
€ 755,8404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 625,04*
€ 743,7976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 606,04*
€ 721,1876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 568,04*
€ 675,9676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.