Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode Array, 40V / 250mA, 2-Pin SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632279
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSR0240HT1G
EAN/GTIN:
     5059042454895
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Array
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 710mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 3ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Array
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
710mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
3ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, on semiconductor diode, 1632279, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, NSR0240HT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0252*
€ 0,0446*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,032*
€ 0,069*
1 Tag
2875
5
€ 5,95*
ab € 0,1251*
€ 0,2571*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,069*
€ 0,082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.