Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 10.4V 5.4V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-723


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632147
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD7L5.0DT5G
EAN/GTIN:
     5059042745788
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.4V
Durchschlagspannung min. = 5.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Automobilstandard = AEC-Q101pF

ESD-Schutzvorrichtungen, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.4V
Durchschlagspannung min.:
5.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Automobilstandard:
AEC-Q101pF
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1632147, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD7L50DT5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.934,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,36683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.141,28*
€ 3.738,1232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.116,40*
€ 3.708,516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.007,36*
€ 3.578,7584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.952,00*
€ 3.512,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.934,64*
€ 3.492,2216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.