Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati 4.16.10 C Folienkondensator 100μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ducati 4.16.10 C Folienkondensator 100μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1631897
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.51.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = 4.16.10
Entstörklasse = C
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Bipolares Kabel
Betriebstemperatur min. = -25°C

Elektronischer Leistungskondensator Ducati EnergiaDer Ducati Energia 100-μF-Leistungskondensator ist 450 V ac groß und leicht. Er ist mit einem M8x10mm-Bolzen zur Montage ausgestattet. Das Dielektrikum besteht aus Polyurethanfolie, die Elektroden bestehen aus einer extrem dünnen Metallbeschichtung, die durch Vakuumverdunstung erreicht wird. Elektromotorkondensatoren werden für Start und Betrieb verwendet und sind in einem Kunststoffgehäuse (Sicherheitsschutzklasse P0 und P2) und einem Metallgehäuse (P2) erhältlich. Gehäuse und Abdeckung bestehen aus selbstverlöschendem Kunststoff, das kapazitive Element ist mit Polyurethanharz abgedichtet.Eigenschaften und Vorteile• Kein Leckrisiko • Nicht induktive Wicklung bedeutet geringe Verluste • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 85 °C. • Selbstheilungseigenschaften zur Vermeidung von Kurzschlüssen • Anschluss über doppelten 6,3-mm-FASTON-Push-In-Steckverbinder • Toleranz beträgt 5 %Anwendungen• Elektromotoren • MotorstartZertifizierungen• CE-zertifiziert • EN 60252-1 • GOST-zertifiziert • IMQ-zertifiziert • UL 94V-0 • VDE-geprüft
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
4.16.10
Entstörklasse:
C
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Bipolares Kabel
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, anlaufkondensator 100µf, 1631897, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416105114, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,96*
€ 52,55*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 109,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.