Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCATI 4.16.10.51.14 CAP, 100æF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829374
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.51.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: 4.16.10
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: -
  • Spannung (AC): 450 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, anlaufkondensator 100µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.10.51.14, 2829374, 282-9374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,29*
    € 130,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,36*
    € 126,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 99,73*
    € 118,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,73*
    € 105,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,83*
    € 92,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,89*
    € 85,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,46*
    € 83,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,55*
    € 76,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.