Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-163160
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9390-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
multicontact prüfspitze 1000v
oszilloskop tastkopf
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 1A
Farbe = Schwarz
Prüfspitzentyp = Gefedert
Spitzengröße = 4mm
Spitzenmaterial = Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser = 4mm

CE, UL. Prüfspitze BT-400. 2mmØ Edelstahlspitze mit starrer Buchse 4mmØ. 1000 V Kat. IV 1A
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
1A
Farbe:
Schwarz
Prüfspitzentyp:
Gefedert
Spitzengröße:
4mm
Spitzenmaterial:
Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser:
4mm
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze mc multicontact, 163160, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, Staubli, 66939021, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,5164*
€ 3,3464*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,71*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,84*
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,84*
1
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9390-22
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.