Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Prüfspitze rot BT400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Prüfspitze rot BT400
4 mm Prüfspitze rot BT400
4 mm Prüfspitze rot BT400
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9390-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9390-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
staubli prüfspitzen rot
oszilloskop tastkopf
4 mm Prüfspitze rot
Weitere Informationen:
Typ:
BT400
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
Monel
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze mc multicontact, Spitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9390-23
ab € 2,67*
Ähnlich
Stäubli
66.9390-21
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.